LEGRAND - LEG058049 GREEN UP MET 22 M2 3 SCHK 2P PROT - 058049

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di carica - 22 kW
Numero dei punti di carica - 2
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di connettori di carica tipo 2 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3414972345255
Codice prodotto
LEG058049
Cod. produttore
058049
Produttore
BTI
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di carica:
22 kW
Numero dei punti di carica:
2
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
0 m
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Larghezza:
430 mm
Altezza:
740 mm
Profondità:
243 mm
Con disgiuntore:
sì
Potenza allacciata nominale:
22 kW
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
2
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Materiale del corpo:
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
2
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND