LEGRAND - LEG058048 GREEN UP MET 22 M2 3 SCHK 1P PROT - 058048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza allacciata nominale - 22 kW
Numero dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di carica - 22 kW
Larghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414972345248
Codice prodotto
LEG058048
Cod. produttore
058048
Produttore
BTI
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza allacciata nominale:
22 kW
Numero dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di carica:
22 kW
Larghezza:
430 mm
Altezza:
740 mm
Profondità:
243 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
1
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
1
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
0 m
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Con disgiuntore:
sì
Con contatore d'energia:
no
Con display:
no
Materiale del corpo:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK10
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no