pagina iniziale

LEGRAND - LEG058044 GREEN UP MET 7.4 M2 3 SCHK 2P PROT - 058044

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza allacciata nominale - 7.4 kW

  • Numero dei punti di carica - 2

  • Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW

  • Larghezza - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972345231

Codice prodotto

LEG058044

Cod. produttore

058044

Produttore

BTI

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza allacciata nominale:

7.4 kW

Numero dei punti di carica:

2

Potenza massima per punto di carica:

7.4 kW

Larghezza:

430 mm

Altezza:

740 mm

Profondità:

243 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

2

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

2

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Con disgiuntore:

Con contatore d'energia:

no

Con display:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK10

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stazione di ricarica in metallo monofase 5,8/7,4 kW - 32 A - ricarica modo 2 e 3. Grado di protezione IP55 - IK10. Potenza regolabile. Adatta alla ricarica di 2 veicoli contemporaneamente. Protezione in corrente continua integrata