LEGRAND - LEG057676 TAPPO PER PRESA SCHUKO 250V - 057676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Numero di poli - 2
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 250 A
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3245060576769
Codice prodotto
LEG057676
Cod. produttore
057676
Produttore
BTI
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Numero di poli:
2
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
250 A
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
75 mm
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND