pagina iniziale

LEGRAND - LEG057675 TAPPO PER PRESA SCHUKO 250V - 057675

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG057675 TAPPO PER PRESA SCHUKO 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Numero di poli - 2

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 250 A

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060576752

Codice prodotto

LEG057675

Cod. produttore

057675

Produttore

BTI

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Numero di poli:

2

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

250 A

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

62 mm

Distanza di foratura orizzontale:

38 mm

Distanza di foratura verticale:

38 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

50 mm

Esecuzione militare:

no

Presa domestica da pannello blu, standard tedesco 2P+T, Vn= 250Vac, IP44/54, IK09, 75x75mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND