LEGRAND - LEG057296 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 3P+N+T 4 - 057296

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
3414970990716
Codice prodotto
LEG057296
Cod. produttore
057296
Produttore
BTI
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale del corpo:
Plastica
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND