pagina iniziale

LEGRAND - LEG057037 GREEN UP HOME TRIF. 22KW M3+M2 - 057037

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG057037 GREEN UP HOME TRIF. 22KW M3+M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972586474

Codice prodotto

LEG057037

Cod. produttore

057037

Produttore

BTI

Stazione di ricarica trifase in corrente alternata Green Up Home trifase 22 kW (32 A) – cavo di ricarica NON incluso - per la ricarica di 1 veicolo elettrico in impianti domestici individuali. Ricarica (MODO 2 e MODO 3). Prese : 1 x TIPO 2s e 1 x TIPO 2P+T Green Up Access). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 057057). Impiegabile sia in ambienti interni che esterni. Dotata di barra frontale a LED (3 colori) per la segnalazione dello stato di funzionamento. Comunicazione locale via Bluetooth oppure da remoto tramite accesso internet (Wifi o cavo Ethernet) per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App HOME + CONTROL (Android o iOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Rilevatore differenziale integrato RDC-DD, 6 mA. Prevedere un differenziale tipo (F) o tipo (A) - 30 mA da installare sul quadro di distribuzione. Involucro in policarbonato.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND