pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG049783 INT. ORARI-TEMPORIZZATORE DA PARETE - 049783

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG049783 INT. ORARI-TEMPORIZZATORE DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Profondità di incasso - 132 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010957497835

Codice prodotto

LEG049783

Cod. produttore

049783

Produttore

BTI

Funzione:

Elettronico

Tipo di montaggio:

A parete

Profondità di incasso:

132 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tasto di corrente lampada al neon:

50 mA

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 conduttori

Preavviso di spegnimento:

Senza

Commutazione ritardata:

Resettabile

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

800 W

Rex600Plus, temporizzatore luci scale per installazione a parete - In= 16A - Vn= 230Vac - 50/60 Hz - 1NO

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND