LEGRAND - LEG049754 INTER HORAIRE A CADRAN RES/JOUR. 230V 50 - 049754

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma 24 h - sì
Programma settimanale - no
Con sincronizzazione di rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010957497545
Codice prodotto
LEG049754
Cod. produttore
049754
Produttore
BTI
Numero di canali:
1
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tempo di commutazione minimo canale 1:
30 min
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di montaggio:
Incasso in pannello frontale 72x72 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in ore:
100
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Scostamento giornaliero orologio:
2.5 s
Programma 60 min:
no
Programma annuale:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Divisione del disco di programma 1:
10 min
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
72 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
44 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


