LEGRAND - LEG049680 INTER HOR.230V AC 50/60HZ - 049680
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso in pannello frontale 72x72 mm
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4010957496807
Codice prodotto
LEG049680
Cod. produttore
049680
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Incasso in pannello frontale 72x72 mm
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in anni:
6
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Guida di testo nel display:
sì
Programmazione esterna:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma 60 min:
no
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma d'impulsi:
no
Programma ciclo:
no
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
no
Contatore di funzionamento:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radiocontrollato:
no
Radio controllato (DCF77):
no
GPS:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Tempo di commutazione minimo canale 1:
1 s
Numero di spazi di memoria:
28
Cambio automatico ora estiva/invernale:
sì
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
no
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
72 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
44 mm


