LEGRAND - LEG048779 SUPPORTO - 048779

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1
Tipo di fissaggio - Fissaggio a scatto
Confezione
10 PZ
EAN
3414971294271
Codice prodotto
LEG048779
Cod. produttore
048779
Produttore
BTI
Tipologia:
Incassato
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Con scatola da incasso:
sì
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato


