pagina iniziale

LEGRAND - LEG048778 SENSORE PIR - 048778

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048778 SENSORE PIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Disattivazione forzata - no

  • Dispositivo di rilevamento animali - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971251816

Codice prodotto

LEG048778

Cod. produttore

048778

Produttore

BTI

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

5 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza:

0...0 Hz

Luminosità di intervento:

0...0 lx

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente pilota:

100 mA

Funzione allarme:

no

Larghezza:

38 mm

Altezza:

38 mm

Profondità:

50 mm

Temperatura ambiente:

-5...45 °C

Profondità di incasso:

47 mm

Sensore in tecnologia PIR, per l’attivazione della funzione “VIRTUAL KEY CARD”. La funzione “VIRTUAL KEY CARD” permette di attivare le funzioni in camera con la sola rivelazione della presenza di una persona, senza utilizzare la tasca porta badge. Il sensore è stand-alone non si collega al BUS-SCS (alimentazione 8 – 30 Vd.c.), con uscita di un contatto NO (8-30 Vd.c. - tensione max applicabile). Installabile a parete o soffitto, diametro 25 mm. Se installato a soffitto a 2,5 mt di altezza il suo raggio di copertura è di 5 mt.