LEGRAND - LEG048666 WK206A-BLIZZARDP PANN ARRETRAMENTO 20X6 - 048666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 498 mm
Altezza - 198 mm
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Adatto per armadi di altezza - 2000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
3414972684965
Codice prodotto
LEG048666
Cod. produttore
048666
Produttore
BTI
Larghezza:
498 mm
Altezza:
198 mm
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di altezza:
2000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Pannello di arretramento 200 x 600 mm. Consente di montare apparecchi con manovra alta sino a 90 mm.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


