pagina iniziale

LEGRAND - LEG048572 PS +AMB+CNT 8X8 ON-OFF+DALI CONTROSOFFIT - 048572

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048572 PS +AMB+CNT 8X8 ON-OFF+DALI CONTROSOFFIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Zigbee

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972281140

Codice prodotto

LEG048572

Cod. produttore

048572

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Zigbee

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

Radio bidirezionale:

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9003

Luminosità di intervento regolabile:

Trasparente:

no

Max. portata trasmissione frontale:

24 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

3 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

Angolo di rilevamento verticale:

0...160 °

Adatto per montaggio a soffitto:

Larghezza:

83 mm

Altezza:

83.2 mm

Profondità:

83 mm

Diametro:

83 mm

Profondità di incasso:

59.3 mm

Sensore Evoluto consigliato per uffici, aule scolastiche, sale riunioni, open space. Comando illuminazione ON-OFF, DALI2 (certificato DALI 2),dati ambientali e conteggio delle persone. Il conteggio delle persone permette di misurare i tassi di utilizzoe di capacita del locale. Adatta l'illuminazione alla presenza e alla luminosita diurna. Rilevazione con tecnologia ad immagine termica. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) gia presente che comanda le luci. Possibilita di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Configurazione con l'app Legrand Close Up. Misura i dati ambientali: luce diurna, temperatura, umidita, VOC (composti organici volatili), IAQ (qualita dell'aria interna), rumore... Sistema WEOZ.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND