pagina iniziale

LEGRAND - LEG048571 PS+AMB PIR 15M ON-OFF+DALI CONTROSOFFITT - 048571

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048571 PS+AMB PIR 15M ON-OFF+DALI CONTROSOFFITT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Zigbee

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972281157

Codice prodotto

LEG048571

Cod. produttore

048571

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Zigbee

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

Radio bidirezionale:

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9003

Luminosità di intervento regolabile:

Trasparente:

no

Max. portata trasmissione frontale:

24 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

3 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

Angolo di rilevamento verticale:

0...160 °

Adatto per montaggio a soffitto:

Larghezza:

83 mm

Altezza:

83.2 mm

Profondità:

83 mm

Diametro:

83 mm

Profondità di incasso:

59.3 mm

Sensore multifunzione consigliato per uffici, aule scolastiche, sale riunioni, open space. Comando illuminazione ON-OFF, DALI2 (certificato DALI 2). e dati ambientali. Adatta l'illuminazione alla presenza e alla luminosita diurna. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) gia presente che comanda le luci. Possibilita di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Configurazione con l'app Legrand Close Up. Misura i dati ambientali: luce diurna, temperatura, umidita, VOC (composti organici volatili), IAQ (qualita dell'aria interna), rumore... Sistema WEOZ.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND