LEGRAND - LEG048553 PS PIR 2X12M ON-OFF CONTROSOFFITTO - 048553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
Altri sistemi bus - Zigbee
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
3414972281164
Codice prodotto
LEG048553
Cod. produttore
048553
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Altri sistemi bus:
Zigbee
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
no
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
sì
Radio bidirezionale:
sì
Certificato DALI-2:
no
Codice RAL (simile):
9003
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Max. portata trasmissione frontale:
24 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
3 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Angolo di rilevamento verticale:
0...160 °
Durata di funzionamento max.:
59 min
Numero di canali:
1
Potenza di interruzione:
2000 W
Durata di funzionamento min.:
15 s
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Larghezza:
103 mm
Altezza:
95.8 mm
Profondità:
103 mm
Diametro:
103 mm
Profondità di incasso:
52.8 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
68 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND