pagina iniziale

LEGRAND - LEG048210 WB1805-BLIZZARDP VANO CAVI LATER 1800X50 - 048210

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048210 WB1805-BLIZZARDP VANO CAVI LATER 1800X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 1925 mm

  • Profondità - 513 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

181 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972452052

Codice prodotto

LEG048210

Cod. produttore

048210

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1925 mm

Profondità:

513 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Vano cavi laterale 1800 x 200 x 500 mm - costruito in lamiera spessore 15/10um e verniciato con polveri epossipoliestere

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND