pagina iniziale

LEGRAND - LEG048130 WB0812-BLIZZARDP VANO BARRE SUP 1200X800 - 048130

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048130 WB0812-BLIZZARDP VANO BARRE SUP 1200X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972452007

Codice prodotto

LEG048130

Cod. produttore

048130

Produttore

BTI

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

1200 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Vano barre superiore 1200 x 800 x 250 mm. Installato sopra l’armadio è utile come vano di smistamento cavi oppure per la distribuzione a mezzo sbarre. Coppia di laterali da ordinarsi separatamente.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND