pagina iniziale

LEGRAND - LEG048122 WB0606-BLIZZARDP VANO BARRE SUPER 600X60 - 048122

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048122 WB0606-BLIZZARDP VANO BARRE SUPER 600X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972370790

Codice prodotto

LEG048122

Cod. produttore

048122

Produttore

BTI

Larghezza:

600 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Vano barre superiore 600 x 600 x 250 mm. Installato sopra l’armadio è utile come vano di smistamento cavi oppure per la distribuzione a mezzo sbarre. Coppia di laterali da ordinarsi separatamente.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND