pagina iniziale

LEGRAND - LEG048110 WZ603O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 600X30 - 048110

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972451857

Codice prodotto

LEG048110

Cod. produttore

048110

Produttore

BTI

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

25 mm

Larghezza:

500 mm

Tipo superficie:

Altro

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Separatore orizzontale 600 x 300 mm. Costruiti in lamiera zincata spessore 20/10um, per montaggio a profondità parziale usare i montanti articolo 04803...

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND