pagina iniziale

LEGRAND - LEG048105 WZ808V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 800X80 - 048105

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048105 WZ808V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 800X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

126 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972451819

Codice prodotto

LEG048105

Cod. produttore

048105

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Altezza:

800 mm

Larghezza:

800 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Piastra parziale 800 x 800 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND