LEGRAND - LEG048096 WZ606V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 600X60 - 048096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
3414972451727
Codice prodotto
LEG048096
Cod. produttore
048096
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra parziale 600 x 600 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND