pagina iniziale

LEGRAND - LEG048086 WA8080-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 800X8 - 048086

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048086 WA8080-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 800X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 800 mm

  • Esecuzione come porta di visione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972451680

Codice prodotto

LEG048086

Cod. produttore

048086

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

800 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

800 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta parziale esterna trasparente 800 x 800 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP. Finestra in PVC spessore 30/10um fissata mediante telaio metallico avvitato. Guarnizioni in colata continua.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND