pagina iniziale

LEGRAND - LEG048069 WC608E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 800X6 - 048069

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048069 WC608E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 800X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

  • Esecuzione come porta di visione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972451512

Codice prodotto

LEG048069

Cod. produttore

048069

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

800 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta parziale esterna cieca 800 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND