LEGRAND - LEG048031 WH0716-BLIZZARDP MONTANTE 1600 - 048031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo di fissaggio
Materiale - Metallo
Larghezza - 32 mm
Altezza - 42 mm
Profondità - 1506 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
2000006555328
Codice prodotto
LEG048031
Cod. produttore
048031
Produttore
BTI
Tipologia:
Profilo di fissaggio
Materiale:
Metallo
Larghezza:
32 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
1506 mm
Traversa/montante universale 1600 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND