LEGRAND - LEG048030 WH0714-BLIZZARDP MONTANTE 1400 - 048030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Kit di fissaggio
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di altezza - 1400 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 1300 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
66 Kg CO₂-eq
EAN
2000006555311
Codice prodotto
LEG048030
Cod. produttore
048030
Produttore
BTI
Tipologia:
Kit di fissaggio
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di altezza:
1400 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
1300 mm
Profondità:
50 mm
Traversa/montante universale 1400 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND