LEGRAND - LEG047922 WS2004-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X1000 - 047922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
941 Kg CO₂-eq
EAN
3414972370653
Codice prodotto
LEG047922
Cod. produttore
047922
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Con porta di visione:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Tipo superficie:
Laccato
Numero RAL:
7035
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


