pagina iniziale

LEGRAND - LEG047920 WS2088-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X800X - 047920

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047920 WS2088-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X800X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 799 mm

  • Altezza - 2125 mm

  • Profondità - 813 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

811 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972370646

Codice prodotto

LEG047920

Cod. produttore

047920

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

799 mm

Altezza:

2125 mm

Profondità:

813 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Armadio 2000 X 800 X 800 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND