LEGRAND - LEG047908 WS2045-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X400X - 047908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
508 Kg CO₂-eq
EAN
3414972370554
Codice prodotto
LEG047908
Cod. produttore
047908
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Con porta di visione:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Tipo superficie:
Laccato
Numero RAL:
7035
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND