pagina iniziale

LEGRAND - LEG047899 WS1804-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X1000 - 047899

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047899 WS1804-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Laccato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

772 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972370486

Codice prodotto

LEG047899

Cod. produttore

047899

Produttore

BTI

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Modello da parete da terra:

Accoppiabile:

Con piastra di montaggio:

no

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Armadio 1800 X 1000 X 400 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND