pagina iniziale

LEGRAND - LEG047889 WS1864-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X600X - 047889

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047889 WS1864-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X600X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

544 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972370424

Codice prodotto

LEG047889

Cod. produttore

047889

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Con porta di visione:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

7035

Armadio 1800 X 600 X 400 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND