pagina iniziale

LEGRAND - LEG047867 WS2026Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1200X600 - 047867

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047867 WS2026Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1200X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1027 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972451123

Codice prodotto

LEG047867

Cod. produttore

047867

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

7035

Armadio 2000 X 1200 X 600 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND