pagina iniziale

LEGRAND - LEG047835 WS1866Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X600X600 - 047835

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 599 mm

  • Altezza - 1925 mm

  • Profondità - 613 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

689 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972451000

Codice prodotto

LEG047835

Cod. produttore

047835

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

599 mm

Altezza:

1925 mm

Profondità:

613 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Armadio 1800 X 600 X 600 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina