LEGRAND - LEG047829 WS2208H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X1000X80 - 047829

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 999 mm
Altezza - 2225 mm
Profondità - 813 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972450966
Codice prodotto
LEG047829
Cod. produttore
047829
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
999 mm
Altezza:
2225 mm
Profondità:
813 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con porta di ventilazione:
no
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Adatto per impiego all'esterno:
no