pagina iniziale

LEGRAND - LEG047819 WS2264H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X600X400 - 047819

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047819 WS2264H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X600X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 599 mm

  • Altezza - 2225 mm

  • Profondità - 413 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972370240

Codice prodotto

LEG047819

Cod. produttore

047819

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

599 mm

Altezza:

2225 mm

Profondità:

413 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Struttura completa di tetto 2200 X 600 X 400 mm