LEGRAND - LEG047817 WS2248H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X400X800 - 047817

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 399 mm
Altezza - 2225 mm
Profondità - 813 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
689 kg CO₂eq
EAN
3245060486211
Codice prodotto
LEG047817
Cod. produttore
047817
Produttore
BTI
Larghezza:
399 mm
Altezza:
2225 mm
Profondità:
813 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
0
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
Altro


