pagina iniziale

LEGRAND - LEG047813 WS2020H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X1200X10 - 047813

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047813 WS2020H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X1200X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1199 mm

  • Altezza - 2025 mm

  • Profondità - 1013 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1027 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972450829

Codice prodotto

LEG047813

Cod. produttore

047813

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1199 mm

Altezza:

2025 mm

Profondità:

1013 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Struttura completa di tetto 2000 X 1200 X 1000 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND