pagina iniziale

LEGRAND - LEG047800 WS2084H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X800X400 - 047800

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047800 WS2084H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

719 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972370127

Codice prodotto

LEG047800

Cod. produttore

047800

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

7035

Struttura completa di tetto 2000 X 800 X 400 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND