LEGRAND - LEG047799 WS2060H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X600X100 - 047799

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 599 mm
Altezza - 2025 mm
Profondità - 1013 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3414972450775
Codice prodotto
LEG047799
Cod. produttore
047799
Produttore
BTI
Larghezza:
599 mm
Altezza:
2025 mm
Profondità:
1013 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
0
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
Altro