LEGRAND - LEG047795 WS2064H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X600X400 - 047795

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
508 Kg CO₂-eq
EAN
3414972450751
Codice prodotto
LEG047795
Cod. produttore
047795
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Tipo superficie:
Laccato
Numero RAL:
7035
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND