pagina iniziale

LEGRAND - LEG047789 WS1818H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X1200X80 - 047789

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047789 WS1818H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X1200X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1199 mm

  • Altezza - 1825 mm

  • Profondità - 813 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

933 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972449434

Codice prodotto

LEG047789

Cod. produttore

047789

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1199 mm

Altezza:

1825 mm

Profondità:

813 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Struttura completa di tetto 1800 X 1200 X 800 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND