pagina iniziale

LEGRAND - LEG047784 WS1816H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X1000X60 - 047784

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047784 WS1816H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X1000X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 999 mm

  • Altezza - 1825 mm

  • Profondità - 613 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

802 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972449380

Codice prodotto

LEG047784

Cod. produttore

047784

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

999 mm

Altezza:

1825 mm

Profondità:

613 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Struttura completa di tetto 1800 X 1000 X 600 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND