LEGRAND - LEG047717 WH9201-BLIZZARDP PROFILO DIN PER PORTA 1 - 047717

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm
Materiale - Metallo
Larghezza - 853 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
2000006554901
Codice prodotto
LEG047717
Cod. produttore
047717
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
1000 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza:
853 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
15 mm
Colore:
Bianco
Guide DIN per porta larghezza 1000mm. Si fissano con la squadretta art. 0477 18 o direttamente sui profili 0477 19/20/21.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND