LEGRAND - LEG047716 WH9208-BLIZZARDP PROFILO DIN PER PORTA 8 - 047716

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Metallo
Larghezza - 653 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
7449072579282
Codice prodotto
LEG047716
Cod. produttore
047716
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza:
653 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
15 mm
Colore:
Bianco
Guide DIN per porta larghezza 800mm. Si fissano con la squadretta art. 0477 18 o direttamente sui profili 0477 19/20/21.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


