pagina iniziale

LEGRAND - LEG047624 WZ2212F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 22X12 - 047624

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047624 WZ2212F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 22X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Altezza - 2200 mm

  • Larghezza - 1200 mm

  • Perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

489 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3245060476243

Codice prodotto

LEG047624

Cod. produttore

047624

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza:

2200 mm

Larghezza:

1200 mm

Perforato:

no

Piastra interna ad inserimento frontale per armadio 2200x1200mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND