LEGRAND - LEG047476 WH9030-BLIZZARDP SUPPORTO TRASFORMATORI - 047476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Traversa di profondità
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Larghezza - 70 mm
Altezza - 23.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
3245060474768
Codice prodotto
LEG047476
Cod. produttore
047476
Produttore
BTI
Tipologia:
Traversa di profondità
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza:
23.5 mm
Profondità:
627 mm
Supporto trasformatori per armadi - larghezza 800 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


