pagina iniziale

LEGRAND - LEG044267 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 630VA - 044267

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044267 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 630VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442675

Codice prodotto

LEG044267

Cod. produttore

044267

Produttore

BTI

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Potenza apparente nominale:

630 VA

Larghezza:

132 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

155 mm

Trasformatore di comando e isolamento 630 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.