pagina iniziale

LEGRAND - LEG044250 TRAS.COMANDO 460V 24V 2500VA - 044250

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044250 TRAS.COMANDO 460V 24V 2500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore di separazione - no

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 440...440 V

  • Tensione primaria 2 - 460...460 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006554789

Codice prodotto

LEG044250

Cod. produttore

044250

Produttore

BTI

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

440...440 V

Tensione primaria 2:

460...460 V

Tensione primaria 3:

480...480 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Potenza apparente nominale:

2500 VA

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Resistente a corto circuito:

no

Tensione di corto circuito relativa Uk:

1.9 %

Larghezza:

300 mm

Altezza:

292 mm

Profondità:

171 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Nucleo anulare:

no

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 2500 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Filtraggio delle correnti parassite.