LEGRAND - LEG044249 TRAS.COMANDO 460V 24V 1600VA - 044249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Eseguito come trasformatore di separazione - no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 440...440 V
Tensione primaria 2 - 460...460 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074895250
Codice prodotto
LEG044249
Cod. produttore
044249
Produttore
BTI
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
440...440 V
Tensione primaria 2:
460...460 V
Tensione primaria 3:
480...480 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Potenza apparente nominale:
1600 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Resistente a corto circuito:
no
Tensione di corto circuito relativa Uk:
1.6 %
Larghezza:
220 mm
Altezza:
245 mm
Profondità:
191 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Nucleo anulare:
no
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
no