pagina iniziale

LEGRAND - LEG044239 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 1600VA - 044239

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044239 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 1600VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024846164

Codice prodotto

LEG044239

Cod. produttore

044239

Produttore

BTI

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Potenza apparente nominale:

1600 VA

Larghezza:

220 mm

Altezza:

191 mm

Profondità:

245 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 1600 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24/48 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite